曜日別特売
8UD1771-2CF05 ロータリハンドル 3KD サイズ 1 及び 2、3KF サイズ 1用 赤/黄 45mm Sentron 8UD SIEMENS 66519707

ロータリハンドル 3KD サイズ 1 及び 2、3KF サイズ 1用 赤/黄 45mm Sentron 8UD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66519707品番8UD1771-2CF05
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Siemens のマスキングプレートの緊急停止用ハンドルは、サイズ 75 x 75、シャフト 8 x 8 を照光します。ハンドルは 45 mm で、サイズが 3 KD、サイズ 1 / 2、3 KF、サイズ 1 用のアクセサリです。EAC、UL、VDE の認定を受けています。IP65 等級です

仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2893アズワン品番65-7815-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする