TRUSCO
靴用ネームプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
赤
青
赤
白
黄
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
66519726
品番
TSNPA-R
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥650
販売価格(税別)
¥
591
バスケットに入れる
靴ひもに通して、使用できます。
油性マーカーで滲まず書くことができます。
トラスコ品番
684-6743
材質
塩化ビニール(PVC)
色
赤
縦(mm)
15
横(mm)
35
穴径(mm)
2-Φ4