曜日別特売

ガードバー 角型なので転がりにくいガードバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本注文コード66519769品番GBMK-20
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

パイプ断面が角型の転がりにくいガードバーです。
リング部分の根本に施された凹凸が噛み合い、積み重ねてもズレにくいので簡単に持ち運ぶことができます。
丸型に比べて滑りにくいので、複数本の持ち運びにも便利です。
表裏のない構造のため紐などを使わず重ねるだけで整頓ができ、作業効率の向上に繋がります。
特許出願中

用途工事現場や駐車場に。トラスコ品番695-1092材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)幅(mm)35角イエロー/ブラック長さ(m)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする