曜日別特売

ネジ式ワイヤバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大径(Φmm)22
内容量1個注文コード66519796品番TWB-22A
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥108
販売価格(税別)
98

ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。
帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。

用途
工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。
吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
トラスコ品番699-3506材質亜鉛めっき、スチール(亜鉛メッキ)最小径(Φmm)18最大径(Φmm)22締付トルク(N・m)2ワイヤ幅(mm)1.8ねじサイズL:M5×25最大締付力(N)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする