曜日別特売

使い捨て手袋”TGシリーズ” TGセーフ 厚さ0.12mm(100枚入)粉なし まとめ買い10箱

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
サイズL
中指長(cm)8.6
手のひらまわり(cm)21.4
内容量1セット(10箱)注文コード66520898品番TGNN12BL10P
参考基準価格(税別)¥18,620販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

10箱まとめ買いのお徳用です。
ニトリルゴム製のやや厚手で耐久性、耐油性、耐薬品性に優れます。
フィット感があり、細かい作業に最適です。
ラテックスフリーでゴムアレルギーの心配が少ないです。
指先のエンボス加工により、すべり止め効果を発揮します。

用途
組立作業や分析などの細かな作業に。
機械などのメンテナンス作業に。
食品などの調理加工に。
トラスコ品番696-8733材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.12ダークブルーサイズL入数(枚)100全長(cm)23.0以上中指長(cm)8.6手のひらまわり(cm)21.4左右区別左右兼用滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合
注意
※サイズ寸法は参考値のため、着用時の寸法は伸縮などにより異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする