TRUSCO
TRUSCOの 靴関連用品
TRUSCOの 靴紐
一発判明 カラフル靴紐(シルバーラメ 1組(2本)販売)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
66521178
品番
SKH-SV-R
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥520
販売価格(税別)
¥
473
バスケットに入れる
ラメが入ったカラフルな靴ひもです。
人数が多い場所での靴の履き間違い防止に最適です。
用途
安全靴の替ひもとして。
適合
靴:中編上
トラスコ品番
691-3033
材質
アクリル
色
赤
全長(cm)
120
注意
※用途以外の使用はしないでください。