曜日別特売
BC-05C GT-05SB専用充電器 Type-C GENTOS 66522481

本体

BC-05C GT-05SB専用充電器 Type-C GENTOS 66522481
BC-05C GT-05SB専用充電器 Type-C GENTOS 66522481
BC-05C GT-05SB専用充電器 Type-C GENTOS 66522481

GT-05SB専用充電器 Type-C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード66522481品番BC-05C
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

充電池GT-05SBの専用簡易充電器

適合機種適応機種:DPX-318H / DPX-418H / DPX-518H / GD-101H / GT-105R / GT-305R / GT-505R / HLP-1805 / HLP-2101 / HLP-2102 / HLP-2103 / HLP-2301 / HLP-2302 / HLP-2303 / HLP-2501 / HLP-2502 / HLP-2503 / HV-033HD / HV-133H / HW-AG333HD / HW-G333HD / HW-G433HD / HW-G533H / HW-K333HD / HW-K433HD / HW-K533H / HW-K534H / HW-V533H / HW-X333HD / HW-X433HD / HW-X533H / KDHL-2109 / KDHL-2110 / KDHL-2111 / LR-F433HD / LY-033HD / NRX-180H / NRX-518H質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84.8×53.8×30.0色(インジケーター)チャージング:充電中:赤色点灯/充電完了:緑点灯
注意
※充電池やUSB Type-Cケーブルは付属していません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする