曜日別特売
2100NKF 防傷&防曇レンズ パノラマビュー 2100NKF トーアボージン 66522596

2100NKF 防傷&防曇レンズ パノラマビュー 2100NKF トーアボージン 66522596
2100NKF 防傷&防曇レンズ パノラマビュー 2100NKF トーアボージン 66522596
2100NKF 防傷&防曇レンズ パノラマビュー 2100NKF トーアボージン 66522596

防傷&防曇レンズ パノラマビュー 2100NKF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66522596品番2100NKF
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

〇EN規格の対傷性(K)、防曇性(N)に合格した高性能レンズ〇レンズが側面まで回り込むような”フェイスアングル形状”で広視界と高フィット感を両立させています〇UVカット99.9%〇ANSI規格品

質量(g)29寸法H(mm)48寸法D(mm)155寸法W(mm)148材質(レンズ)ポリカーボネイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする