仕様●ホバリング精度範囲:垂直方向:
±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時)
±0.5 m(衛星ポジショニング使用時)
水平方向:
±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時)
±1.5 m(衛星ポジショニング使用時)●運用限界高度(海抜):2000 m
具体的な試験条件:無風環境下において、高度2000 mから離陸し、120 m垂直に上昇し、スポーツモードを使用して、バッテリー残量が100%から20%になるまで飛行。データはあくまで参考用です。飛行中、カメラビューに表示される通知に常に注意を払ってください。●最大ホバリング時間:約18分(プロペラガード装着時は約16.5分)
DJI Neo 2デジタルトランシーバーを使用せず、海抜20mの無風環境でホバリングし、カメラ設定を1080p/30fps、動画モードオフにした状態で、バッテリー残量100%から0%になるまで測定したものです。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大下降速度:0.5 m/s(シネモード)
3 m/s(ノーマルモード)
3 m/s(スポーツモード)
最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大航続距離:7 km
海抜20m、無風環境で前方に9 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大水平速度(海抜付近、無風):8 m/s(ノーマルモード)
12 m/s(スポーツモード)
12 m/s(マニュアル モード)
最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大飛行時間:約19分(プロペラガード装着時は約17分)
各バッテリーごとに、ドローンは手のひらから少なくとも20回の離着陸を連続して実行し、撮影できます。
海抜20m、無風環境で前方に4 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。結果は、環境、実際の使用状況、ファームウェアのバージョンによって異なる場合があります。
DJI Neo 2を起動し、バッテリーをフル充電、設定をデフォルトの状態にした上で、サークル、ロケット、ドローニーモードを使用して測定したもので、参考値です。●全球測位衛星システム (GNSS):GPS + Galileo + BeiDou
寸法(mm)147×171×41 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバーなし)
167×171×54 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバー装着時)
上昇速度(m/s)0.5 (シネモード)
3 (ノーマルモード)
5 (スポーツモード)
最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。