DJI
DJI Neo 2 インテリジェント フライトバッテリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66523138
品番
7224131798
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
¥
5,400
バスケットに入れる
バッテリーで19分の飛行が可能であり、ドローンは少なくとも20回、手のひらから離着陸を連続して行うことができます。
用途
互換性:DJI Neo 2
仕様
最大充電電圧:8.6 V
質量(g)
約46
温度(℃)
充電:5~40
公称電圧(V)
7.16
バッテリー
Li-ion
バッテリー容量(mAh)
1606
消費電力量(Wh)
11.5
注意
※充電時間は25℃のテスト環境で測定されています。
※実際の充電時間は、周囲温度の上昇や地域による電圧の変動によって延びる可能性があります。