曜日別特売

LOCKERSTOR 12R Pro Gen2 2Uラック 12ベイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード66523409品番AS7212RDX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Lockerstor 12R Pro Gen2は、8コア16スレッド、最大5.3GHz動作の AMD Ryzen 7 Pro 7745 組込みプロセッサーを搭載。高性能なRyzen CPUにより、仮想化環境やコンテナベースのワークロードも軽快に処理し、常に安定した高性能コンピューティングを提供します。多様なエンタープライズ環境に最適なストレージソリューションです。

仕様●RAID対応:ソフトウェア●電気用品安全法(本体):適合●筐体タイプ:ラックマウント●最大ストレージ容量:360000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認搭載OSLinux

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする