曜日別特売
EB-FH54D2 【期間限定/マル得】プロジェクター/4100lm/FHD EPSON 66523829

【期間限定/マル得】プロジェクター/4100lm/FHD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード66523829品番EB-FH54D2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

通常型番:EB-FH54。明るい会議室でもはっきり見える明るさ4100lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ3.1Kg。スライド式ヨコ台形補正により台形補正がカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。フルハイビジョンにリアル対応。高精細な映像を投写できます。スクリーンミラーリングやAirPlayに標準対応し、スマートフォン・タブレット・ノートPCからワイヤレスで写真や動画を投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。

仕様●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線LAN●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H):90mm●パネル数:3枚●立体物投影機能:なし●本体サイズ(W):309mm●本体サイズ(D):282mm●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●画面サイズ(最小):31型●LAMP種類:UHE●VCCI:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●画面サイズ(最大):300型●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●最大解像度(RGB信号):フルHD●LAMP出力:230W●ズーム機能:あり ズーム方式:手動、フォーカス方法:手動電源AC100~120V/200~240V±10% 50/60Hz本体質量(kg)約3.1表示方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)最大消費電力(W)349コントラスト比16000:1輝度4100lm色再現性フルカラー(10億7000万色) ※アナログ入力以外は1677万色フルカラースピーカー16WRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする