曜日別特売

トナーカートリッジ(大) (B433dn/B513dn)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード66524425品番TC-M4A2
参考基準価格(税別)¥30,430販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

印刷可能枚数:約12000枚

仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:無線通信機能なしのため●電気用品安全法(備考):対象品目に該当しない為RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(その他対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする