付属品スタンド仕様●読取可能コード(二次元):QR, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec, Maxi, GS1 DataBar(composite)※日本語読取対応●電波法:適合●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●読取センサー:CMOSイメージセンサ 1280×800ピクセル●読取距離:50~200mm(JAN13)/ 0~90mm(二次元)●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●読取可能コード(一次元):JAN/EAN/UPC,書籍二段コード,新雑誌コード,ITF,NW-7,Code39,Code93,Code128,GS1-128,GSI DataBar 他●読取速度:60fps分解能0.1016mm(1次元) / 0.173mm(二次元)インターフェースUSBRoHS指令(10物質対応)対応