曜日別特売

VM(Ry5/16GB/256/Win11P/H&B24/14.0WUXGA)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード66525107品番PC-V1549MM7JGGR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)●プロセッサーテクノロジー:第8世代●ディスプレイ詳細:14.0WUXGA(IRカメラ付)●本体サイズ(H×W×D):19.2(H)×315(W)×222(D)mm●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●WWAN:なし●ディスプレイサイズ:14型●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●その他環境及び安全規格:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●電気通信事業法:適合●タッチパネル:非搭載●その他ドライブ:なし●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:ACアダプタ(USB-C)、保証書、データ復旧サービス 他●エネルギー消費効率:12区分 17kWh/年(AAA)●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.4)●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●PCグリーンラベル:適合(★★★)●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 740M グラフィックス (プロセッサーに内蔵)●国際エネルギースター:登録●電波法:適合●インストールOS詳細:Win11Pro●WiMAX:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●メインメモリ(最大):16GB●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●電気通信事業法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)、有線LAN●ライセンスOS:Win11Pro64●CPU詳細:Ryzen5-8540U●メモリタイプ:DDR5-SDRAM●VCCI:VCCI ClassB 対応●対応SIMサイズ:なし●ストレージ容量:256GB消費電力(W)約5.4 メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約1297最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19.0mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、顔認証(Windows Hello)対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBUSB Type-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(左側面×2(USB PD対応(パワーオフUSB充電機能付き))、USB Type-A;USB 5Gbps(USB3.2 Gen 1(左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)、右側面×1))オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする