3M(スリーエム)
ポリエステル基材両面粘着テープ 9495LE
商品レビューを投稿する
107日以内出荷
返品不可
107日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
66525421
品番
9495LE 1371X109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813,780
販売価格(税別)
¥
739,800
バスケットに入れる
任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。ポリプロピレンなどの難接着材料もプライマーレスで接着可能です。
用途
ポリプロピレンなどの難接着材料や粉体塗装された塗装面に適し、油面接着性を特徴とします。ゴム・べニアなど様々な材料に適します。
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
109
テープ幅(mm)
1371
基材
ポリエステル
粘着剤
アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。