格調高い高級布張風の証書ファイル!
品質にこだわった、格調高い高級布張風の証書ファイルです。卒業証書や卒園証書だけでなく、感謝状や認定証、免状なども収めるのに便利なファイルです。曲がりや衝撃に強いパッド有りタイプ。8カ所にコーナーがついており、片面・見開きのどちらにも対応しています。さまざまなサイズに対応が可能です。証書適合サイズ:390×266~398×269mm、266×195~269×195mm。別売の「5940:コーナーポケットシール」を好きな位置に貼れば、適合サイズよりも小さい証書を固定することができます。