曜日別特売
118882 鉛筆2B(12本組) アーテック[学校教材・教育玩具] 66525859

118882 鉛筆2B(12本組) アーテック[学校教材・教育玩具] 66525859
118882 鉛筆2B(12本組) アーテック[学校教材・教育玩具] 66525859
118882 鉛筆2B(12本組) アーテック[学校教材・教育玩具] 66525859
118882 鉛筆2B(12本組) アーテック[学校教材・教育玩具] 66525859

鉛筆2B(12本組)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ラベンダー
内容量1セット注文コード66525859品番118882
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥341
販売価格(税別)
310

学びが楽しくなるかわいいカラーの2B鉛筆
です。1ダース12本組。
材質:鉛筆:ポプラ、グラファイト、ケース:PVC。サイズ:鉛筆1本:7×7×175mm。セット内容:本体(12本組)×1

用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。セット内容本体(12本組)のみ材質鉛筆:ポプラ、グラファイト、ケース:PVC寸法(mm)鉛筆1本:7×7×175ラベンダー
注意
※ー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする