20028200TM サンケースK280 200個入 サンコー(三甲) 66526314

サンケースK280 200個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(200個)注文コード66526314品番20028200TM
参考基準価格(税別)¥96,800販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

本体とフタの開閉用に4コーナーに凸部を設置したタッパー容器になります。

仕様●容量(L):0.28●材質:PP●外寸法(mm):146×90×37●有効内寸法(mm):121×75×29アズワン品番65-9401-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする