曜日別特売

温度センサ 補償導線

(2件のレビュー)
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1個注文コード66531133品番WPRG-N8M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
備考都度納期確認仕様温度センサアクセサリ E52熱電対R補償導線長さ:8m耐熱性一般用黒(外装)種類補償導線使用温度範囲(℃)0~90記号RCA-2-G構成7/0.3(素線数/素線径)外装全ビニール被覆(防水用)誤差許容差±30μV
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 制御盤改造
有限会社 斎藤電気工事

メーカー品ということもあり全く問題なく使用できました。

対象商品 : 55990803
2018-01-19
用途: 熱電対とロガーへの接続
製造業

耐熱性仕様を購入しました。太さが不明でしたが、幅3.5mm、厚さ2mm程で取り回しやすい太さで助かりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする