omron(オムロン)
温度センサ 補償導線
(2件のレビュー)
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66531203
品番
WPRH-N4M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
仕様
温度センサアクセサリ E52
熱電対
R
補償導線
長さ:4m
耐熱性
耐熱用
色
黒(外装)
種類
補償導線
使用温度範囲(℃)
0~150
記号
RCB-2-H
構成
7/0.32(素線数/素線径)
外装
全ガラスウール被覆
誤差
許容差±60μV
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。