CROUZET
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:660 Vrms パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66534048
品番
84137110N
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1箱(1個入)●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:25 A●シリーズ:GN●最小負荷電圧:48 Vrms●最大負荷電圧:660 Vrms●スイッチングタイプ:ゼロクロス●コード番号:233-2473
アズワン品番
65-8053-60