曜日別特売

コネクタ端子台変換ユニット XW2R(PLC接続タイプ)XW2R-P34GD-C1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は極数・端子間ピッチ・I/O区別など65種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
極数
34P
端子間ピッチ(mm)
5
注文コード
66534423
品番
XW2R-P34GD-C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,600
種別
コネクタ端子台変換ユニットPLC接続タイプ
極数
34P
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5
I/O点数
32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66534423XW2R-P34GD-C150596010XW2K-40G-O32AXW2K-40G-O32A コネクタ端子台変換ユニット omron(オムロン) 50596010コネクタ端子台変換ユニットomron(オムロン)1個
¥3,998
税込¥4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
XW2R-P34GD-C1 コネクタ端子台変換ユニット XW2R(PLC接続タイプ) 1個 omron(オムロン) 【通販モノタロウ】