ABB
OBOA1000-115VUC Optocoupler R600 A1-A2=1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66537514
品番
1SNA645062R0700 OBOA1000 115vac/dc
参考基準価格(税別)
¥9,840
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
仕様
●最大順方向電圧:115V●絶縁電圧:2500V●ピン数:4●長さ:70mm●コード番号:232-0311
アズワン品番
65-8067-60