Z-15GQ22-B7-K 大型マイクロ Z omron(オムロン) 66538386

大型マイクロ Z

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個アクチュエータの種類パネル取りつけローラ押ボタン形保護構造一般形注文コード66538386品番Z-15GQ22-B7-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
種類マイクロスイッチ保護構造一般形アクチュエータの種類パネル取りつけローラ押ボタン形定格通電電流(A)15接点間隔(mm)0.5(標準)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-04-13
用途: 障害のある子供へのスイッチ作成
サービス業

不満というより、非常に詐欺的
画像と全く違うものが届き、現在は画像が削除されている。
モノタロウのプラットフォームとしての管理もどうなっているのか、非常に疑問

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする