omron(オムロン)
大型マイクロ Z
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
アクチュエータの種類
一方向動作ヒンジ・ローラ・短レバー形(OF小)
保護構造
一般形
注文コード
66539025
品番
Z-15GW2277-B7-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
アクチュエータの種類・保護構造
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
種類
マイクロスイッチ
保護構造
一般形
アクチュエータの種類
一方向動作ヒンジ・ローラ・短レバー形(OF小)
定格通電電流(A)
15
接点間隔(mm)
0.5(標準)