曜日別特売
D513637 PPM用Newシラン2スターフロスト水縁磨 500枚入 武藤化学 66539980

PPM用Newシラン2スターフロスト水縁磨 500枚入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個(500枚)注文コード66539980品番D513637
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

PPM-SX、PPM-NX用スライドグラス。
ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。
そのままプリンターにセットするだけです。

仕様●カラー:ピンク●包装:500枚●使用期限:1年●製造日数:14●フロスト幅:25mmアズワン品番65-9083-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする