曜日別特売
XCSM4115L2 Schneider Electric リミットスイッチIP66、IP67、IP68 ロータリXCSM4115L2 TELEMECANIQUE SENSORS 66543665

Schneider Electric リミットスイッチIP66、IP67、IP68 ロータリXCSM4115L2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66543665品番XCSM4115L2
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Schneider Electric XCSM ミニチュアセーフティリミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバー、Zamak のボディとヘッド、2 m の配線済みの製品を備えています。常時開コンタクト x 2、常時閉スナップアクションコンタクト x 2 を備えています。B10d の信頼性データは 50000 0

仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●回路:4極●通常端子構成:2NO / 2NC●IP保護等級:IP66, IP67、IP68●材質:メタル●最大AC電圧:400V●駆動タイプ:スナップアクション●コード番号:220-1368アズワン品番65-7829-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする