曜日別特売
793-507 マーカー 793 マルチマーキングシステム for use with for use with 端子台 1袋 5個入 ワゴジャパン 66544995

マーカー 793 マルチマーキングシステム for use with for use with 端子台 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66544995品番793-507
参考基準価格(税別)¥9,990販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

STOPJOBRSシリーズ端子台用ラベルカード
TOPJOBシリーズS端子台R用WMB複数マーキングシステム、端子ピン付き(幅5 → 17.5 mm) 各カードには、10枚のラベルを含むロール10本が付属 白色のラベルに黒字で印刷

仕様●種類:マルチマーキングシステム●併用可能製品:端子台●シリーズ:793●コード番号:803-6745アズワン品番65-7709-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする