曜日別特売
D2HW-C203M-100 小形マイクロ D2HW omron(オムロン) 66547066

小形マイクロ D2HW

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個アクチュエータの種類ピン押ボタン形仕様●取りつけ構造:M3ねじ取りつけ●特殊仕様:100●定格詳細:DC5V 1mA~DC12V 2A●端子仕様:リード線付(下出し形)注文コード66547066品番D2HW-C203M-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
仕様●取りつけ構造:M3ねじ取りつけ●特殊仕様:100●定格詳細:DC5V 1mA~DC12V 2A●端子仕様:リード線付(下出し形)種類マイクロスイッチアクチュエータの種類ピン押ボタン形接触仕様1a(常開形)(リード線付のみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする