曜日別特売
AS4211F-U04-12N-J AS_2_1_U - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプ SMC 66547487

AS_2_1_U - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個制御方式(1) メータイン注文コード66547487品番AS4211F-U04-12N-J
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様オーダーメイド仕様:(-) なしオプション(N) 無電解ニッケルメッキ付制御方式(1) メータインロックナット(J) ロックナット丸形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする