曜日別特売
D2QW-C073M シール形極超小形基本スイッチ D2QW Aratas(旧:omron) 66547784

シール形極超小形基本スイッチ D2QW

(4件のレビュー)
返品不可
内容量
1個
アクチュエータの種類
アール・リーフ・レバー形
端子の種類
リード線付(下出し形)
接触仕様
1aタイプ(常開型)
注文コード
66547784
品番
D2QW-C073M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
¥309
定格電圧(V)
DC30/14
定格
金メッキ接点 DC5V 1mA~DC30V 0.1A
アクチュエータの種類
アール・リーフ・レバー形
端子
リード線付(下出し形)
質量(g)
-
カバー
M3ねじ取りつけ
保護構造
IEC IP67(ただし、端子部を除く)
端子の種類
リード線付(下出し形)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
150以下(初期値)
耐振動(誤動作)
周波数 10~55Hz、複振幅 1.5mm
機械的耐久性
50万回以上(30回/min)
許容操作速度
1~500mm/s
電気的耐久性
DC30V 0.1A 20万回以上、DC14V 10mA 50万回以上(20回/min)
感電保護クラス
ClassⅠ
PTI(トラッキング特性)
175
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC600(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)
接触仕様
1aタイプ(常開型)
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大300
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000
許容操作頻度(回/min)
120
使用周囲湿度(%RH)
95以下(5~35℃にて)
振動(誤動作)Hz
周波数 10~55、複振幅 1.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-18
用途: 電動工具の修理
その他業種

M社のインパクトドライバーに使用されていた同種マイクロスイッチを交換するため購入した。

1人が参考にしています
対象商品 : 46615387
2024-01-31
用途: エヤコンフィルタの自動フィルター清掃機能の修理
その他業種

2012年製のエヤコンでしたが修理に必要なスイッチが見つかって無事にエヤコンが復活しました。

対象商品 : 46615387
2020-01-20
用途: マキタのTP141D
電気・ガス・熱供給・水道業

修理用で買いました 非防水ですが
純正パーツより安く買えたので満足です

1人が参考にしています
対象商品 : 46615371
2019-10-21
用途: ソレノイドバルブの開閉
製造業

指で押すと、先端がやや小さいので指に負担とクリック音がない。シールされてるので安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする