備考都度納期確認定格電圧(V)DC30/14定格銀メッキ接点 DC5V 1mA~DC30V 0.1Aアクチュエータの種類リーフ・レバー形端子リード線付(右出し形)カバーM3ねじ取りつけ質量(g)-保護構造IEC IP67(ただし、端子部を除く)端子の種類リード線付(右出し形)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)耐振動(誤動作)周波数 10~55Hz、複振幅 1.5mm機械的耐久性50万回以上(30回/min)許容操作速度1~500mm/s電気的耐久性DC30V 0.1A 20万回以上、DC14V 10mA 50万回以上(20回/min)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175耐電圧(V/min)同極端子間:AC600(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)接触仕様1aタイプ(常開型)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)120使用周囲湿度(%RH)95以下(5~35℃にて)振動(誤動作)Hz周波数 10~55、複振幅 1.5mm