AS2201F-01-23S-J AS_2_1F - エルボタイプ SMC 66548257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS_2_1F - エルボタイプ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個制御方式(0) メータアウト仕様MODEL1:AS22、MODEL2:1F、ねじ種類:(-) R、型式3:01-23、シール付:(S) シール付、無電解ニッケルメッキ仕様:(-) 無電解ニッケルメッキ仕様、六角ロック:(J) ロックナット丸形注文コード66548257品番AS2201F-01-23S-J
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様MODEL1:AS22、MODEL2:1F、ねじ種類:(-) R、型式3:01-23、シール付:(S) シール付、無電解ニッケルメッキ仕様:(-) 無電解ニッケルメッキ仕様、六角ロック:(J) ロックナット丸形制御方式(0) メータアウト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする