曜日別特売
T2M-125-01-L-D-TH-WT 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.0mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC 66549308

基板接続用ピンヘッダ 50極 2.0mm 2列 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード66549308品番T2M-125-01-L-D-TH-WT
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Samtec T2M シリーズヘッダは、50 ピン Tiger Eye 基板実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.8 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 350 V dc

仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:T2M●ピッチ:2.0mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2615アズワン品番65-7677-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする