SIEMENS
ブスバー 銅 グレー Sentron 5ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66549317
品番
5ST3740-2
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ピンバスバー、3 相 10 mm2、1060 mm、グレーの絶縁材は AFDD 5SM602.-2 ( FI/LS 2P ( 3 MW ) + AFDD 用に切断できます
仕様
●材質:銅●電源相数:3●シリーズ:5ST●カラー:グレー●コード番号:187-5203
アズワン品番
65-8052-68