ポータブルプラズマ自動切断用ツール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード66549808品番CRC-301
参考基準価格(税別)¥150,100販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール
マグネット付です。
付属のレールで直線自動切断もできます。

仕様直線自動切断ツール/フリーオート適合機種D-12000(G)、D-8000質量(kg)本体:1.8、レール:3.6電源AC100V(50/60Hz)開先角度(°)3545レール長さ(mm)650切断速度(m/分)0.3~1.2
関連資料:(2.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする