ポータブルプラズマ自動切断用ツール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード66549817品番CRC-302
参考基準価格(税別)¥149,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール
電源不要です。
マグネット付で姿勢切断可能です。
切断トーチを引くだけで一定速度の直線・開先切断ができます。

仕様直線自動切断ツール/ラインガイド適合機種D-12000(G)、D-8000質量(kg)3.1開先角度(°)0~45ラック寸法(mm)【レールラック】725速度(m/min)【遊走】6(トーチ引張力2kgのとき)切断速度(m/分)0.2~1.1(トーチ引張力2kgのとき)切断長(mm)620
関連資料:(2.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする