種別溝型プリワイヤタイプセンサ形状その他検出方式透過型接続方式プリワイヤタイプ仕様●逆電圧(V):4材質-形状-質量(g)4.71電圧(V)コレクタ・エミッタ間:30温度(℃)-出力電圧(V)-チャンネル数-検出距離(mm)3.4材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)-外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×6×13.1消費電流(mA)-波長(nm)TYP.850(ピーク分光感度波長)出力電流(mA)-電流(mA)光:0.5(MIN.)、14(MAX.)暗:2×10-6(TYP.)、2×10-4(MAX.)ピン数(ピン)-下降時間(秒)TYP.4材質(レンズ)-材質(ワイヤー部)非鉛PVC保存温度範囲(℃)-25~85動作モード-損失(W)0.1(コレクタ)スリット寸法(mm)縦×横:発光側・受光側共1.9×0.5応答周波数(kHz)-スリット幅(mm)3.4出力形式フォト・トランジスタ順電圧(V)1.2(TYP.)、1.5(MAX.)順電流(mA)50、パルス順電流1000発光波長(nm)ピーク:940(TYP.)動作温度範囲(℃)-25~80実装タイプ-最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)0.4(0.15TYP.)コレクタ電流(mA)20上昇時間(μs)TYP.4逆電流(μA)0.01(TYP.)、10(MAX.)