曜日別特売

フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個検出距離(mm)2注文コード66550627品番EE-SX1105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

溝型コネクタタイプ

種別小型溝型・端子タイプ(溝幅:2mm)センサ形状その他検出方式透過型接続方式プリント基板用端子仕様●逆電圧(V):5材質-形状-質量(g)0.1電圧(V)コレクタ・エミッタ間:30、エミッタ・コレクタ間:4.5温度(℃)260(はんだ付け)出力電圧(V)-チャンネル数-検出距離(mm)2材質(ケース)PPS電源電圧(V)-外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)4.9×2.6×8.3MIN消費電流(mA)-波長(nm)TYP.800(ピーク分光感度波長)出力電流(mA)-電流(mA)光:0.2(MIN.)暗:5×10-4(MAX.)ピン数(ピン)4下降時間(秒)TYP.10材質(レンズ)エポキシ樹脂材質(ワイヤー部)-保存温度範囲(℃)-30~85動作モード-損失(W)0.08(コレクタ)スリット寸法(mm)縦×横:発光側・受光側共1×0.4応答周波数(kHz)-スリット幅(mm)2出力形式フォト・トランジスタ順電圧(V)1.3(TYP.)、1.6(MAX.)順電流(mA)50発光波長(nm)ピーク:950(TYP.)動作温度範囲(℃)-25~85実装タイプ-最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)0.4コレクタ電流(mA)30上昇時間(μs)TYP.10逆電流(μA)10(MAX.)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66550873
2021-10-17
用途: リミットセンサー

趣味のフライス盤に使っています。リミットセンサー用です。耐久性もあり価格も安いので気に入っています。

対象商品 : 46483105
2015-12-23
用途: 修理補修部品

良いです。

対象商品 : 39061014
2014-05-28
用途: ロボット修理

全く問題ありません。ロット購入しなくて良いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする