種別溝型プリワイヤ・防塵タイプ(溝幅:3.2mm)センサ形状T形検出方式透過型接続方式プリワイヤタイプ仕様●逆電圧(V):4材質-形状-質量(g)4.9電圧(V)コレクタ・エミッタ間:30、エミッタ・コレクタ間:5温度(℃)-出力電圧(V)-チャンネル数-検出距離(mm)3.2材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)-外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12.95×23.7×15.6消費電流(mA)-波長(nm)TYP.850(ピーク分光感度波長)出力電流(mA)-電流(mA)光:0.625(MIN.)、16(MAX.)暗:2×10-6(TYP.)、2×10-4(MAX.)ピン数(ピン)-下降時間(秒)TYP.4材質(レンズ)-材質(ワイヤー部)非鉛PVC保存温度範囲(℃)-25~85動作モード-損失(W)0.1(コレクタ)スリット寸法(mm)縦×横:発光側・受光側共2.1×1.1応答周波数(kHz)-スリット幅(mm)3.2出力形式フォト・トランジスタ順電圧(V)1.2(TYP.)、1.5(MAX.)順電流(mA)50、パルス順電流1000発光波長(nm)ピーク:940(TYP.)動作温度範囲(℃)-25~80実装タイプ-最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)0.4(0.15TYP.)コレクタ電流(mA)20上昇時間(μs)TYP.4逆電流(μA)0.01(TYP.)、10(MAX.)