曜日別特売

フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX

(3件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1パック(2000個)検出距離(mm)2注文コード66550724品番EE-SX1320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

溝型コネクタタイプ

種別超小型溝型・SMDタイプ(溝幅:2mm)センサ形状その他検出方式透過型接続方式表面実装タイプ仕様●逆電圧(V):5材質-形状-質量(g)0.1電圧(V)コレクタ・エミッタ間:12、エミッタ・コレクタ間:5温度(℃)255(はんだ付け)出力電圧(V)-チャンネル数-検出距離(mm)2材質(ケース)PPS電源電圧(V)-外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)5.1×4×5.1消費電流(mA)-波長(nm)TYP.900(ピーク分光感度波長)出力電流(mA)-電流(mA)光:0.15(MIN.)、1.5(MAX.)暗:1×10-5(TYP.)、1×10-4(MAX.)ピン数(ピン)-下降時間(秒)TYP.26材質(レンズ)-材質(ワイヤー部)-保存温度範囲(℃)-40~90動作モード-損失(W)0.075(コレクタ)スリット寸法(mm)縦×横:発光側1.4×1.4・受光側1×0.3応答周波数(kHz)-スリット幅(mm)2出力形式フォト・トランジスタ順電圧(V)1.1(TYP.)、1.3(MAX.)順電流(mA)25、パルス順電流100発光波長(nm)ピーク:940(TYP.)動作温度範囲(℃)-30~85実装タイプ-最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)0.4(0.1TYP.)コレクタ電流(mA)20上昇時間(μs)TYP.19逆電流(μA)10(MAX.)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66550873
2021-10-17
用途: リミットセンサー

趣味のフライス盤に使っています。リミットセンサー用です。耐久性もあり価格も安いので気に入っています。

対象商品 : 46483105
2015-12-23
用途: 修理補修部品

良いです。

対象商品 : 39061014
2014-05-28
用途: ロボット修理

全く問題ありません。ロット購入しなくて良いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする