種別超小型溝型・SMDタイプ(溝幅:3mm)センサ形状その他検出方式透過型接続方式表面実装タイプ仕様●逆電圧(V):5材質-形状-質量(g)0.2電圧(V)コレクタ・エミッタ間:12、エミッタ・コレクタ間:5温度(℃)255(はんだ付け)出力電圧(V)-チャンネル数-検出距離(mm)3材質(ケース)PPS電源電圧(V)-外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6×4×6消費電流(mA)-波長(nm)TYP.900(ピーク分光感度波長)出力電流(mA)-電流(mA)光:0.1(MIN.)、1(MAX.)暗:1×10-5(TYP.)、1×10-4(MAX.)ピン数(ピン)-下降時間(秒)TYP.26材質(レンズ)-材質(ワイヤー部)-保存温度範囲(℃)-40~90動作モード-損失(W)0.075(コレクタ)スリット寸法(mm)縦×横:発光側1.4×1.4・受光側1×0.3応答周波数(kHz)-スリット幅(mm)3出力形式フォト・トランジスタ順電圧(V)1.1(TYP.)、1.3(MAX.)順電流(mA)25、パルス順電流100発光波長(nm)ピーク:940(TYP.)動作温度範囲(℃)-30~85実装タイプ-最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)0.4(0.1TYP.)コレクタ電流(mA)20上昇時間(μs)TYP.19逆電流(μA)10(MAX.)