曜日別特売
250A 大型1号溶接火口 ヤマト産業 66550806

大型1号溶接火口

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
火口番号250
使用ガスアセチレン
内容量1個注文コード66550806品番250A
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
全長(mm)47取付ねじM12×1.25使用ガスアセチレン火口番号250
注意
※アセチレン火口はパッキンナットを強く締めると芯ズレします。
※パッキンナットを火口本体六角部より先に締めると、トーチヘッドの当り部と火口本体が当らず切断酸素と予熱混合ガスのシールができず、逆火したり炎が伸びず切断炎が形成されなかったりします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする