曜日別特売
EE-SX3162-P2 フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX omron(オムロン) 66550846

フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個検出距離(mm)5注文コード66550846品番EE-SX3162-P2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

溝型コネクタタイプ

種別溝型・コネクタタイプセンサ形状T形検出方式透過型接続方式コネクタ接続仕様-材質投・受光部:ポリフェニレンサルファイド(PPS)形状サイド取付タイプ質量(g)約1.2電圧(V)-温度(℃)-出力電圧(V)13.2、ローレベル:0.3以下(IOUT=16mA)(しゃ光時ONタイプ:しゃ光時、入光時ONタイプ:入光時)、ハイレベル:Vcc×0.9以上(VOUT=VCC、RL=47kΩ))(しゃ光時ONタイプ:入光時、入光時ONタイプ:しゃ光時)チャンネル数-検出距離(mm)5材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)電源電圧(V)DC5.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)13×16×14消費電流(mA)25以下波長(nm)-出力電流(mA)16電流(mA)-ピン数(ピン)-下降時間(秒)-材質(レンズ)-材質(ワイヤー部)-保存温度範囲(℃)-30~85動作モードしゃ光時ON損失(W)出力許容0.08スリット寸法(mm)縦×横:発光側1.4×1.4・受光側1.4×0.5応答周波数(kHz)3以上スリット幅(mm)5出力形式フォト・IC順電圧(V)-順電流(mA)-発光波長(nm)-動作温度範囲(℃)-20~85実装タイプ-最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)-コレクタ電流(mA)-上昇時間(μs)-逆電流(μA)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66550873
2021-10-17
用途: リミットセンサー

趣味のフライス盤に使っています。リミットセンサー用です。耐久性もあり価格も安いので気に入っています。

対象商品 : 46483105
2015-12-23
用途: 修理補修部品

良いです。

対象商品 : 39061014
2014-05-28
用途: ロボット修理

全く問題ありません。ロット購入しなくて良いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする