種別溝型・コネクタタイプセンサ形状K形検出方式透過型接続方式コネクタ接続仕様-材質投・受光部:ポリフェニレンサルファイド(PPS)形状水平取付タイプ質量(g)約1.1電圧(V)-温度(℃)-出力電圧(V)13.2、ローレベル:0.3以下(IOUT=16mA)(しゃ光時ONタイプ:しゃ光時、入光時ONタイプ:入光時)、ハイレベル:Vcc×0.9以上(VOUT=VCC、RL=47kΩ))(しゃ光時ONタイプ:入光時、入光時ONタイプ:しゃ光時)チャンネル数-検出距離(mm)5材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)電源電圧(V)DC5.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)22.6×8.3×14消費電流(mA)25以下波長(nm)-出力電流(mA)16電流(mA)-ピン数(ピン)-下降時間(秒)-材質(レンズ)-材質(ワイヤー部)-保存温度範囲(℃)-30~85動作モードしゃ光時ON損失(W)出力許容0.08スリット寸法(mm)縦×横:発光側1.4×1.4・受光側1.4×0.5応答周波数(kHz)3以上スリット幅(mm)5出力形式フォト・IC順電圧(V)-順電流(mA)-発光波長(nm)-動作温度範囲(℃)-20~85実装タイプ-最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)-コレクタ電流(mA)-上昇時間(μs)-逆電流(μA)-