曜日別特売
EE-SX4160-W11 フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX omron(オムロン) 66550925

フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個検出距離(mm)9.5注文コード66550925品番EE-SX4160-W11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

溝型コネクタタイプ

種別溝型プリワイヤ・幅広タイプ(溝幅:9.5mm)センサ形状その他検出方式透過型接続方式プリワイヤタイプ仕様●逆電圧(V):4●ヒステリシス(%):15●応答遅れ時間(μs):tPLH(tPHL)3、tPHL(tPLH)20材質-形状-質量(g)5.05電圧(V)-温度(℃)-出力電圧(V)28、0.12TYP./0.4MAX.(ローレベル)、15MAX.(ハイレベル)チャンネル数-検出距離(mm)9.5材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)16外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)31.75×6×15.5消費電流(mA)3.2(TYP.)、10(MAX.)波長(nm)TYP.870(ピーク分光感度波長)出力電流(mA)16電流(mA)出力オフ時LED電流:2(TYP.)、10(MAX.)ピン数(ピン)-下降時間(秒)-材質(レンズ)-材質(ワイヤー部)非鉛PVC保存温度範囲(℃)-25~85動作モード入光時ON損失(W)出力許容0.25スリット寸法(mm)縦×横:発光側・受光側共1.9×1.1応答周波数(kHz)3(MIN.)スリット幅(mm)9.5出力形式フォト・IC順電圧(V)1.2(TYP.)、1.5(MAX.)順電流(mA)50発光波長(nm)ピーク:920(TYP.)動作温度範囲(℃)-25~75実装タイプ-最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)-コレクタ電流(mA)-上昇時間(μs)-逆電流(μA)0.01(TYP.)、10(MAX.)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66550873
2021-10-17
用途: リミットセンサー

趣味のフライス盤に使っています。リミットセンサー用です。耐久性もあり価格も安いので気に入っています。

対象商品 : 46483105
2015-12-23
用途: 修理補修部品

良いです。

対象商品 : 39061014
2014-05-28
用途: ロボット修理

全く問題ありません。ロット購入しなくて良いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする