曜日別特売

フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX

(3件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1パック(2000個)検出距離(mm)2注文コード66550995品番EE-SX4320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

溝型コネクタタイプ

種別超小型溝型・SMDタイプ(溝幅:2mm)センサ形状その他検出方式透過型接続方式表面実装タイプ仕様●逆電圧(V):5●ヒステリシス(%):21●応答遅れ時間(μs):tPLH8、tPHL20材質-形状-質量(g)0.1電圧(V)-温度(℃)255(はんだ付け)出力電圧(V)17、0.12TYP./0.4MAX.(ローレベル)チャンネル数-検出距離(mm)2材質(ケース)PPS電源電圧(V)9、動作:22(MIN.)/7(MAX.)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)5.1×4×4消費電流(mA)2.8(TYP.)、4(MAX.)波長(nm)TYP.870(ピーク分光感度波長)出力電流(mA)8、0.01MAX.(ハイレベル)電流(mA)出力オフ時LED電流:3.5(MAX.)ピン数(ピン)-下降時間(秒)-材質(レンズ)-材質(ワイヤー部)-保存温度範囲(℃)-40~90動作モード-損失(W)出力許容0.08スリット寸法(mm)縦×横:発光側1.4×1.4・受光側共1×0.3応答周波数(kHz)3(MIN.)スリット幅(mm)2出力形式フォト・IC順電圧(V)1.2(TYP.)、1.4(MAX.)順電流(mA)25発光波長(nm)ピーク:940(TYP.)動作温度範囲(℃)-30~85実装タイプ-最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)-コレクタ電流(mA)-上昇時間(μs)-逆電流(μA)0.01(TYP.)、10(MAX.)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66550873
2021-10-17
用途: リミットセンサー

趣味のフライス盤に使っています。リミットセンサー用です。耐久性もあり価格も安いので気に入っています。

対象商品 : 46483105
2015-12-23
用途: 修理補修部品

良いです。

対象商品 : 39061014
2014-05-28
用途: ロボット修理

全く問題ありません。ロット購入しなくて良いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする