omron(オムロン)
フォト・マイクロセンサ(反射形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(2000個)
検出距離(mm)
1~4
検出方式
反射型
注文コード
66551013
品番
EE-SY1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580,000
この商品は
検出距離・検出方式
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
種別
超小型反射形・SMDタイプ
検出方式
反射型
センサ形状
その他
材質
封止樹脂:エポキシ樹脂
質量(g)
0.02
形式
形EE-SY1200
接続方式
表面実装タイプ
検出距離(mm)
1~4
材質(ケース)
LCP
材質(カバー)
-
材質(レンズ)
-
投光素子
-
出力形式
フォト・トランジスタ