omron(オムロン)
MOS FETリレー SOP4ピン 低端子間容量&低オン抵抗タイプ(低C×R)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1パック(2500個)
種類
プリント基板用リレー
負荷電圧(V)
20
注文コード
66551503
品番
G3VM-21GR(TR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
この商品は
種類・負荷電圧・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種類
プリント基板用リレー
タイプ
低オン抵抗タイプ
ピン数(ピン)
SOP4
接点構成
1a
負荷電圧(V)
20